• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

SGTFL 1010-1.6 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300783
EAN / GTIN 7291075070972
Číslo výrobce 2300783
L-číslo L23920 2331

Popis

Popis:

Držák odlamovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 28 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny