SGFFR 25-46-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 130 mm
Šířka b2 25 mm
Výška h1 25 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300395
EAN / GTIN 7291075068757
Číslo výrobce 2300395
L-číslo L23920 483

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 22 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 55 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 46 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny