SGFFR 25-46-3 Portaherramientas Integrales Ranurado Frontal

Número de artículo: 2300395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 130 mm
Anchura b2 25 mm
Altura h1 25 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300395
EAN / GTIN 7291075068757
Número del fabricante 2300395
Número L L23920 483

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 55 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 46 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos