{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Široká řezací deska B | 4,19 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 2,19 mm | |
| Délka řezné desky L | 6,26 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 6,26 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,19 mm | |
| Rohový rádius R | 1 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 5 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 16 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 11 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | LPGT 010210 ER-GM | |
| Průměr Upevňovací díry | 2,1 mm | |
| Provedení lamače třísek | GM | |
| Řezný materiál | HC-P25 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1825 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | LP0102103R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | LP0102103R | |
| Označení řezné destičky | LPGT010210 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 10 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 221945 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028573 | |
| Číslo výrobce | LPGT010210ER-GMPR1825 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |