{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre des dents Dc | 50 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 22 mm | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 1,5 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 5 | |
| Angle d’attaque | 13 degré | |
| Arrosage interne | oui | |
| Diamètre de corps D2 | 35 mm | |
| Angle de coupe arrière | 5 degré | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | 7792VX | |
| Référence fabricant | Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage circulaire (FZI); lamage (fraisage en plongée) (FSE); surfaçage (FPL) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | fraise à copier | |
| Plaquette adaptée | XD.. 0904 | |
| Taille de plaquette | 09 |
| Référence article | 221908 50/5 | |
| EAN / GTIN | 4059782505278 | |
| Réf. fabricant | 5656914 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |