• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise grande avance 7792VX avec alésage, pour plaquettes XD..

Réf.: 221908 100/8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre des dents Dc 100 mm
Diamètre d’alésage D3 32 mm
Longueur totale L 50 mm
Profondeur de coupe max. L2 3,5 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 8
Angle d’attaque 16 degrés
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 mandrin porte-fraise
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Angle de coupe arrière 5 degrés
Angle de plongée max. 0,28 degrés
lubrifiant oui
Type de fixation de la plaquette S - vissage à travers l’alésage (avec alésage chanfreiné)
Série 7792VX
Interface interface 1
Longueur de col A 50 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage fraisage circulaire (FZI); lamage (fraisage en plongée) (FSE); surfaçage (FPL)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à copier
Plaquette adaptée XE.. 1605
Taille de plaquette 16

Identification et classification

Référence article 221908 100/8
EAN / GTIN 4059782504585
Réf. fabricant 5659956
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.