Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 4 mm, ⌀ D: 100mm

Artiklové číslo: 218560 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 100 mm
Efektivní počet břitů Zeff 6
Počet vyměnitelných břitových destiček 12
Tvar stopky s otvorem
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka zářezu ae max 24,2 mm
⌀ límce d1 48 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1102
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Číslo výrobce 218560 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.