Fresa para avellanado hacia atrás 180°, ⌀ avellanado D: 24mm

Número de artículo: 217180 24
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Avellanador hacia atrás
Diámetro del filo, mín. Dc 24 mm
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Número de filos, total 1
Diámetro vástago DS 20 mm
Longitud total L 122 mm
Longitud de alcance A 72 mm
Refrigeración interior sí
Diámetro del tope D1 25 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001315
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Rückwärts-Senker 180°
Diámetro inicial d 15 mm
Cantidad de escalones 1
Índice escalón 1
Diámetro del filo, mín. escalón 24 mm
Número de filos, nivel 1
Ángulo de escalón 180 grados
Ángulo de escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 2,38 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC0602043N
Longitud útil L1 72 mm
Peso 170 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano (SPL)
Tamaño de plaquita 06
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217180 24
EAN / GTIN 4045197196927
Número del fabricante 217180 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con un filo (Z = 1).

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.