Přední záhlubník se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky TO.., nastavitelný

Artiklové číslo: 216620 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ Ds h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozsah nastavení úhlu srážení hran: 10-80
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran 10-80
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 1
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka L 95 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TO.. 0902
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770 14-660
Šroubek pro vyměnitelné destičky 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kazeta 219957
Upínací šroub pro kazetu 219945
Druh produktu Záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519
Číslo výrobce 216620 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Klidný chod díky stabilní konstrukci.

Použití:

Odjehlování hran, kulatých a podélných otvorů a pro zahlubování. Předpokladem jsou tuhé provozní podmínky (nelze používat ve vrtačkách). Plynule nastavitelný pro úhly od 10° – 80°.

Poznámka:

Tolerance stupnice ±2,5°. Pro přesné nastavení úhlu použijte prosím přednastavovací přístroj.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.