APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX

Artiklové číslo: 215920 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    373,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    310,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 877 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR
Typ INOX
Rohový rádius 0,5 mm
Řezný materiál HB7635
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,12 mm
Tloušťka desky 3,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Číslo výrobce 215920 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku