Rohová fréza 90° se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215803 16/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Strategie obrábění: MTC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy rohové frézování
Strategie obrábění MTC
Délka vyložení L1 37 mm
Celková délka Lcelk. 85 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 29 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 30 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,32 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Číslo výrobce 215803 16/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.