{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 |