Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215715 52/5
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 52 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 40 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Úhel nastavení 90 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 16..
Velikost vyměnitelné destičky 16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215715 52/5
EAN / GTIN 4045197410627
Číslo výrobce 215715 52/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.