Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 5,0Nm

Artiklové číslo: 211750 5,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Oranžová
Profil výstupu žádné
Délka čepele 50 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 5
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění dlouhé dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka L 107 mm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211750 5,0
EAN / GTIN 4045197553225
Číslo výrobce 211750 5,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 nebo E 6,3, např. bit Torx Plus® č. 674252. Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodávka bez bitu.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.