Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215715 66/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung
Průměr břitu 66 mm
Průměr otvoru upínače 22 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 6
Způsob upevnění řezné destičky P
Nepodepřená délka 40 mm
Celková délka 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215715 66/6
EAN / GTIN 4045197410658
Číslo výrobce 215715 66/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.