{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| ISO kód | APMX 16..08 PDER | |
| Typ | HB7635 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,76 mm | |
| Toleranční třída | K | |
| Povlak | CVD | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky B | 9,44 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16,23 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 16,23 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,76 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 85 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Označení řezné destičky | APMX 16..08 PDER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 9 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215748 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197411044 | |
| Číslo výrobce | 215748 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |