Fazetková fréza s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215700 15
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Průměr břitu Dc 94 mm
Celková délka L 50 mm
Počet řezných destiček celkem 6
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA02702210
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 27 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Šířka řezu, min. b 8 mm
Úhel nastavení 15 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 1 100 g
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Fazetková fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1604..
Velikost vyměnitelné destičky 16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215700 15
EAN / GTIN 4045197410504
Číslo výrobce 215700 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

  • Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.
  • Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.