fazetkové frézy Softcut ® s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215540 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.T 1335..
Série Softcut®
Úhel γ 45 stupeň
Tvar stopky s otvorem
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 9
Celková délka Lcelk. 52 mm
Nejmenší ⌀ D 17 mm
Největší ⌀ D1 59 mm
Dosažitelná šířka fazetky b 20,8 mm
Dosažitelná délka fazetky l 29,5 mm
Dosažitelná výška fazetky h 20,8 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Posuv na zub při hmax 0,14 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215540 45
EAN / GTIN 4045197809704
Číslo výrobce 215540 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlubování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Poznámka:

Povrchu bez nerovností je dosaženo vyměnitelnou břitovou destičkou č. 215321215398.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny