{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Průměr čepele min. Dc | 18 mm | |
| Průměr čepele max. Dc | 18 mm | |
| Průměr krku D1 | 15 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 12 stupeň | |
| Úhel zanoření max. α | 8,1 stupeň | |
| Dráha zanoření Lp | 2,1 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Nepodepřená délka A | 30 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Vrtání zplna; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 215407 18/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038515 | |
| Číslo výrobce | 215407 18/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |