• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage APET 180505 FR, pour fraises Softcut®, HU7810

Réf.: 215202 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    18,25 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,21 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 746 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage dressage (FEC)
Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO APET 180505 FR
Nuance HU7810
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 0,5 mm
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Classe de tolérance M
Revêtement avec revêtement
Pour matériau Aluminium
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Série Softcut®
Forme de base carré
Largeur plaquette B 10,26 mm
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 16,5 mm
Hauteur arête de coupe 5,51 mm
longueur du chanfrein de bec C 2,37 mm
angle du chanfrein de bec 90 degré
angle de pointe 78 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Profondeur de coupe max. ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7710
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette APET 180505 FR
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 7 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215202 ALU
EAN / GTIN 4045197600288
Réf. fabricant 215202 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout