{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Softcut® | |
| Označení výrobce | Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.. | |
| Průměr břitu | 63 mm | |
| Průměr těla | 57 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 27 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 11 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 5 | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215160 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197349101 | |
| Číslo výrobce | 215160 63/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |