Rovinná fréza 43° Octo s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky OF..

Artiklové číslo: 213300 40/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu 40 mm
Průměr těla 49 mm
Průměr otvoru upínače 16 mm
Úhel nastavení 43 stupeň
Úhel odklonu třísky 15 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) 5
Počet montážních rovin řezných destiček 1
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 5
Nepodepřená délka 40 mm
Celková délka 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Rovinné frézování
Druh produktu Rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213300 40/5
EAN / GTIN 4045197130990
Číslo výrobce 213300 40/5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovinná fréza 43° až s 8 použitelnými břity na jednu vyměnitelnou břitovou destičku.

Použití:

Díky výrazně pozitivní geometrii je dosahováno velmi kvalitních povrchů. Rovinná fréza hlava s měkkým řezem.

Poznámka:

Pro použití všech 8 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru.
Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.