Kuželový záhlubník, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Artiklové číslo: 210410 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 3
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Série TopCut
Povlak TiAlN
⌀ zahloubení 6,3 mm
Řezný materiál HB740
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 3
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90
Délka břitu 6,2 mm
⌀ stopky 7,2 mm
Norma Výrobní norma
Rozteč břitů záhlubníku nestejný
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 10 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN M3
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1,5 mm
Délka hlavy l 16 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Stopka GARANT TopCut
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Číslo výrobce 210410 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
10
Ocel < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny