{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Toleranční třída | H7 | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu | 40 mm | |
| Průměr upínacího otvoru | 16 mm | |
| Šířka řezu | 10 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Zadní úhel podbroušení | 6 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 6 stupeň | |
| Počet břitů (po obvodu) | 4 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka s rádiusem | |
| Šířka rohového zkosení | 0,1 | |
| Úhel rohového zkosení | 45 | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PKD | |
| Povlak | PKD | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Otáčky max. | 31 000 min-1 | |
| Hmotnost | 220 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Rohové frézování; Rovinné frézování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Rovinné frézy | |
| Faktor korekce | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 10 mm |
| Katalogové číslo | 209810 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515014861 | |
| Číslo výrobce | 209810 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |