Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza RS1 0,2, diamant, ⌀ DC×L4: 1,2X20mm

Artiklové číslo: 209720 1,2X20

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L4 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209720 1,2X20
EAN / GTIN 4045197474421
Číslo výrobce 209720 1,2X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. TK mikrofréza Torus s rádiusy břitů. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus. Vysoce precizní provedení z hlediska obvodové házivosti a všech tolerancí.
  • Úhel odsazení α = 16°.

Tolerance:
  • Rádius břitů: RS1 = ±0,01 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Poznámka:

Korekční faktor pro vc v závislosti na rozměru L4.
fz pro ap = 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku