• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 952523 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 11 ks
Řada GARANT
Označení výrobce Doppelmaulschlüssel-Satz
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Počet kusů nářadí 11
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6
Barva Stříbrná
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3110
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952523 11
EAN / GTIN 4062406097509
Číslo výrobce 952523 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952523: 1 ks
Oboustranný otevřený klíč GARANT č. 610600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: po 1 ks