{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlTiN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 1,5 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 3,5 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 1,5 mm; 3,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,1 mm | |
| Řezný materiál | HC-K30 | |
| Nepodepřená délka A | 12 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 0040 | |
| Délka stopky LS | 40,4 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | INOX | |
| Označení výrobce | GARANT INOX VHM-Fräser | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-K30 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HC-K30 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | M, P | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 1,4 mm | |
| Délka hlavy L3 | 3,5 mm | |
| Typ frézy ISO | L | |
| Zadní úhel podbroušení | 8 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 5 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 4 | |
| Počet prostředních břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 40 mm | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Skupina použití nástroje | N, H | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 6 mm | |
| Funkční délka | 12 mm | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2,5 | |
| Hloubka řezu min. | 0,1 mm |
| Katalogové číslo | 202952 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515039512 | |
| Číslo výrobce | 202952 1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |