Pilový kotouč, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 160X3mm

Artiklové číslo: 179930 160X3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Osazení: TK

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

160 mm
Tloušťka 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Maximální hloubka zářezu ae max 52 mm
⌀ otvoru 22 mm
Počet zubů Z 28
Počet otvorů unášeče 5
⌀ otvoru unášeče 4,4 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 43,5 mm
Vhodný adaptér 179902 160
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,03 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Osazení TK
Maximální hloubka řezu 55 mm
Vhodné pro materiál Kov
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179930 160X3
EAN / GTIN 4045197887122
Číslo výrobce 179930 160X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
125
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pilový kotouč GARANT, osazený tvrdokovem pro extra hluboké výřezy. Nerovnoměrné dělení pilových listů zaručuje klidný chod. Doporučujeme radiální najetí pro minimalizaci vibrací a prodloužení životnosti nástroje.
Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubů speciálně dimenzovány pro obrábění hliníku. Velmi vhodný také na ocel < 1100 N/mm2.