{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 28,01 mm | |
| Celková délka L | 281 mm | |
| Užitná délka L1 | 179 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 73 mm | |
| Nepodepřená délka A | 181 mm | |
| Počet břitů | 10 | |
| Úhel šroubovice max. | 8 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | DIN 208 B | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC | 29,05 mm | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,001 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Toleranční pole | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | MKG00302085 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 3 | |
| Délka stopky LS | 99 mm | |
| Kvalita | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Maschinen-Reibahle | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Přídavek otvoru | 0,3 mm | |
| Délka naříznutí | 0,9 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Dělení | Nestejné | |
| Úhel naříznutí | 45 stupně | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 185,8 mm | |
| Hmotnost | 888,3 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení tvaru podle normy | B | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Reiben (BRE) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164180 29 | |
| EAN / GTIN | 4045197092656 | |
| Číslo výrobce | 164180 29 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |