{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 14,01 mm | |
| Celková délka L | 204 mm | |
| Užitná délka L1 | 120 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 50 mm | |
| Nepodepřená délka A | 129 mm | |
| Počet břitů | 8 | |
| Úhel šroubovice max. | 7 stupeň | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | DIN 208 B | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC | 14,5 mm | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,001 mm | |
| Označení výrobce | Maschinen-Reibahle | |
| Toleranční pole | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Velikost upínače | 2 | |
| Délka stopky LS | 80 mm | |
| Kvalita | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0,018 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr | 0 mm | |
| Délka naříznutí | 0,7 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Dělení | Nestejné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel naříznutí | 45 stupeň | |
| Vodicí prvky dostupné | ne | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 128 mm | |
| Hmotnost | 244 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164180 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197092366 | |
| Číslo výrobce | 164180 14,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |