{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
20,01 mm
|
|
| Celková délka L |
232 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
149 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
62 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
151 mm
|
|
| Počet břitů |
8
|
|
| Úhel šroubovice max. |
8 stupně
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro průchozí otvor
|
|
| Norma |
DIN 208 B
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC |
21,2 mm
|
|
| Konfigurovatelnost intervalu |
0,001 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Toleranční pole |
C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Morse kužel MK
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
2
|
|
| Délka stopky LS |
80 mm
|
|
| Kvalita |
10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Maschinen-Reibahle
|
|
| Konfigurovatelný |
ano
|
|
| Přídavek otvoru |
0,2 mm
|
|
| Směr šroubovice |
levý
|
|
| Dělení |
Nestejné
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Úhel naříznutí |
45 stupně
|
|
| Vodicí prvky dostupné |
ne
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Funkční délka |
155,8 mm
|
|
| Hmotnost |
402 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Označení tvaru podle normy |
B
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
vystružování (BRE)
|
|
| Druh produktu |
Válcový výstružník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 164180 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197092496 | |
| Číslo výrobce | 164180 21 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |