NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 9,59mm

Artiklové číslo: 162902 9,59
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162902 9,59
EAN / GTIN 4062406144166
Číslo výrobce 162902 9,59
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.