NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 3,70mm

Artiklové číslo: 162902 3,70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 3,7 mm
Celková délka L 70 mm
Užitná délka L1 40 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 18 mm
Nepodepřená délka A 42 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 4 mm
Úhel šroubovice max. 7 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 28 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce NC-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,004 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka naříznutí 0,9 mm
Směr šroubovice levý
Kvalita vyvažování F/12000
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 15 stupně
Druh pohonu Strojní výstružník
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,004 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Funkční délka 41 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Hmotnost 4,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162902 3,70
EAN / GTIN 4062406138172
Číslo výrobce 162902 3,70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.