{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 6,82 mm | |
| Celková délka L | 109 mm | |
| Užitná délka L1 | 70 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 31 mm | |
| Nepodepřená délka A | 72 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Průměr hřídele DS | 8 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 8 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | NC-Reibahle | |
| Obal | volné | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Přídavek otvoru | 0,1 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0,005 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr | 0 mm | |
| Délka naříznutí | 0,5 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Kvalita vyvažování | F/12000 | |
| Dělení | Nestejné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel naříznutí | 45 stupně | |
| Vodicí prvky dostupné | ne | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HSS-E | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,005 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0 mm | |
| Funkční délka | 72 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Hmotnost | 25 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 162902 6,82 | |
| EAN / GTIN | 4062406141394 | |
| Číslo výrobce | 162902 6,82 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |