NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 11,12mm

Artiklové číslo: 162902 11,12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 11,12 mm
Celková délka L 142 mm
Užitná délka L1 99 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 41 mm
Nepodepřená délka A 101 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce NC-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Délka naříznutí 0,75 mm
Směr šroubovice levý
Kvalita vyvažování F/12000
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,005 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Funkční délka 101 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Hmotnost 76 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162902 11,12
EAN / GTIN 4062406145699
Číslo výrobce 162902 11,12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.