NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 9,28mm

Artiklové číslo: 162902 9,28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Barevný kroužek
zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
9,28 mm
Celková délka L
125 mm
Užitná délka L1
81 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
36 mm
Nepodepřená délka A
83 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
10 mm
Úhel šroubovice max.
8 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01000100
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
40 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,011 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
NC-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,005 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr
0 mm
Délka naříznutí
0,5 mm
Směr šroubovice
levý
Kvalita vyvažování
F/12000
Dělení
Nestejné
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
45 stupně
Vodicí prvky dostupné
ne
Druh pohonu
Strojní výstružník
Normované označení řezný materiál, 2. priorita
HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita
HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,005 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0 mm
Funkční délka
84 mm
Otáčky max.
5 000 min-1
Hmotnost
56 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162902 9,28
EAN / GTIN 4062406143855
Číslo výrobce 162902 9,28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.