NC výstružník, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 4,03mm

Artiklové číslo: 162902 4,03
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
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Barevný kroužek
zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
4,03 mm
Celková délka L
75 mm
Užitná délka L1
44 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
19 mm
Nepodepřená délka A
46 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
4 mm
Úhel šroubovice max.
7 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00400100
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
4 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
28 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,008 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
NC-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,004 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr
0 mm
Délka naříznutí
0,4 mm
Směr šroubovice
levý
Kvalita vyvažování
F/12000
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
45 stupně
Druh pohonu
Strojní výstružník
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,004 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0 mm
Funkční délka
46 mm
Otáčky max.
5 000 min-1
Hmotnost
5 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162902 4,03
EAN / GTIN 4062406138509
Číslo výrobce 162902 4,03
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Výstružníky jako 162900, ale v rozměru 1/100.
Údaje o toleranci:
Velikost 1,01–5,5: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,004 mm.
Velikost 5,51–12,05: výrobní resp. řezná tolerance 0 / +0,005 mm.
Příklad objednávky:
Požadovaný ⌀ 6,24 mm - údaje na objednávce: Katalogové číslo 162902 6,24.
Dodán bude výstružník s 6,24 mm v toleranci 0 / +0,005 mm.
Dodací doba podle dostupnosti ze skladu nebo max. 1 pracovní týden.

Průměr potřebný k požadovanému lícování je uveden v tabulce níže. Často bývají jedním výstružníkem pokryta i další lícování, protože se míry tolerance mohou překrývat.

Poznámka:

Výstružníky v celočíselném rozměru a v 1/10 rozměru pro H7 lícování viz č. 162900.
Výstružníky pro průměr a lícování dle údaje viz č. 162951.