{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
4,09 mm
|
|
| Celková délka L |
75 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
44 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
19 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
46 mm
|
|
| Počet břitů |
6
|
|
| Průměr hřídele DS |
4 mm
|
|
| Úhel šroubovice max. |
7 stupně
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro průchozí otvor
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00400100
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
4 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
28 mm
|
|
| Průměr upínače, horní tolerance |
0 mm
|
|
| Průměr upínače, dolní tolerance |
-0,008 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
NC-Reibahle
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Přídavek otvoru |
0,1 mm
|
|
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr |
0,004 mm
|
|
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr |
0 mm
|
|
| Délka naříznutí |
0,4 mm
|
|
| Směr šroubovice |
levý
|
|
| Kvalita vyvažování |
F/12000
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Úhel naříznutí |
45 stupně
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Horní rozměr jmenovitého průměru |
0,004 mm
|
|
| Jmenovitý průměr dolní rozměr |
0 mm
|
|
| Funkční délka |
46 mm
|
|
| Otáčky max. |
5 000 min-1
|
|
| Hmotnost |
5 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
vystružování (BRE)
|
|
| Druh produktu |
Válcový výstružník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 162902 4,09 | |
| EAN / GTIN | 4062406138561 | |
| Číslo výrobce | 162902 4,09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |