Loupací výstružník na otvory pro kuželové kolíky, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 161600 10
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
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 10 mm
Celková délka L 245 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 175 mm
Průměr stopky DS 12,5 mm
Úhel šroubovice max. 45 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma DIN 2179
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Stiftloch-Schälreibahle
Konfigurovatelný ne
Průměr kužele min. D3 9,9 mm
Průměr kužele max. D2 13,4 mm
Směr šroubovice levý
Možnost nastavení nastavení není možné
Poměr kuželu 1:50
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Reiben (BRE)
Druh produktu Kuželový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 161600 10
EAN / GTIN 4045197089083
Číslo výrobce 161600 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 45°, odvádění třísek ve směru řezu.

Použití:

Na strojích pro průchozí, kuželové otvory. Lámavé stružení vyžaduje velký obráběcí úběr (předvrtané otvory nesmějí být příliš velké). Pro kuželové kolíky dle ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 a 1447.

Doporučení:

Pro výchozí otvory se používá vrták na kuželové kolíky č. 116310.