{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ zahloubení | 20 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 375 | |
| Stopka | Morse kužel | |
| Pro velikost šroubů | M12 | |
| ⌀ otvoru a | 5 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Morse kužel MK | 2 | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Plochý záhlubník |
| Katalogové číslo | 156520 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197088031 | |
| Číslo výrobce | 156520 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |