Avellanador plano sin espiga, ⌀ de avellanador DC: 20mm

Número de artículo: 156520 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de avellanador DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 375
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado 20 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 375
Mango Cono Morse
para tamaño de tornillos M12
⌀ de perforación a 5 mm
Longitud total L 140 mm
Cono Morse CM 2
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 156520 20
EAN / GTIN 4045197088031
Número del fabricante 156520 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador de varios filos, con ranura espiral, provisto de taladro frontal para la recepción de diversas espigas de guía. Fijación de la espiga por tornillo en el avellanador.

Aplicación:

Por medio de una espiga de guía intercambiable, un avellanador se puede emplear para varios taladros previos de diferentes tamaños.

Nota:

Las medidas están referidas a los tornillos DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Sin embargo, con espiga de guía adecuada, un avellanador se puede utilizar también para otras medidas de tornillo o para avellanados escalonados.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.