Plochý záhlubník bez čepů, Záhlubník ⌀ DC: 40mm

Artiklové číslo: 156520 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Záhlubník ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 3
Průměr břitu, min. 40 mm
Průměr břitu, max. 40 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů 10 mm
Vodicí kolík S výměnným vodicím čepem
Jmenovitý upínací průměr, strana obrobku 10 mm
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 190 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 375
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rovinný záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156520 40
EAN / GTIN 4045197088093
Číslo výrobce 156520 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitý záhlubník se spirálovými drážkami s čelním otvorem pro upínání různých vodicích čepů. Upevnění čepu pomocí šroubu v záhlubníku.

Použití:

Díky vyměnitelnému vodícímu čepu lze jeden záhlubník používat pro několik předvrtaných otvorů různých průměrů.

Poznámka:

Rozměry se vztahují ke šroubům DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. Příslušným vodicím čepem lze záhlubník používat také pro šrouby jiných velikostí nebo pro stupňovité zahlubování.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.