MK redukční pouzdro, MK vnější / vnitřní: 1/0

Artiklové číslo: 343000 1/0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnější / vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 80 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343000 1/0
EAN / GTIN 4045197294951
Číslo výrobce 343000 1/0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Celé kalené, vnitřní a vnější strana přesně broušená dle stoupání.

Norma:

DIN 2185