MK rozšiřovací pouzdro, MK vnější / vnitřní: 1/2

Artiklové číslo: 343530 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnější / vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 30 mm
Celková délka 160 mm
Délka vyložení rozměr A 137 mm
Druh produktu Rozšiřovací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343530 1/2
EAN / GTIN 4045197295170
Číslo výrobce 343530 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější kužel broušený.
Redukční pouzdro (vnitřní kužel menší než vnější kužel).

Norma:

Podobná DIN 2187.