{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 31 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupně | |
| Pro průměry otvorů d | 5,2 mm | |
| Celková délka L | 71 mm | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,13 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00120105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Velikost upínače | 12 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Olej | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4,2 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 22 mm | |
| Délka kuželu | 13,4 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Nestejné | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSCO | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 26 mm | |
| Funkční délka | 71 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Posuv v | ocel < 1400 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150350 31 | |
| EAN / GTIN | 4067263125402 | |
| Číslo výrobce | 150350 31 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |