Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 16,5mm

Artiklové číslo: 150350 16,5
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Průměr břitu, max. Dc max. 16,5 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Pro průměry otvorů d 3,7 mm
Celková délka L 60 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Délka stopky LS 44 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,03 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 3,2 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 12,5 mm
Délka kuželu 6,65 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSCO
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 20 mm
Užitná délka L1 16 mm
Funkční délka 60 mm
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150350 16,5
EAN / GTIN 4067263125358
Číslo výrobce 150350 16,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
72
Al > 10% Si
N
58
Ocel < 500 N/mm²
P
42
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
19
Ocel < 1400 N/mm
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kuželový záhlubník se 3 konvexními nerovnoměrně rozděleným ostřím pro zahlubování bez otřepů a pro odjehlování. Stabilní konstrukce a speciální geometrie s variabilním stoupáním spirálového ostří pro nejvyšší namáhání, i pro těžko obrobitelné materiály, jako jsou Toolox 44 a Hardox 500. Významné snížení axiálních a radiálních sil. Vyrobeno v užších výrobních tolerancích než předepisuje DIN335-C.

Výhoda:

Vysoká míra vlastního vedení a stability díky konvexní geometrii ostří. Hladký chod bez chvění a vynikající výsledky obrábění při současně vysoké životnosti nástroje.

Použití:

Přesné kuželové záhlubníky pro výrobu přesných kulatých zahloubení 90° v oceli, litině a materiálech, které se neobrábějí snadno. Vynikající k použití na ručních a sloupových vrtačkách. Nepoužívejte u laserem pálených otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny