• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák nástrojů s ráčnou, celoocelový, Celková délka: 117mm

Artiklové číslo: 148700 117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ruční závitníky DIN 352 min. M13
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M20
Šířka upnutí min. 9 mm
Šířka upnutí max. 12,5 mm
Materiál ocel
Délka 117 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148700 117
EAN / GTIN 4045197861665
Číslo výrobce 148700 117
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu.
Těžké provedení pro závitníky do M20.
Se šestihranem na straně hlavy s rozměrem klíče 22 mm.

Použití:

Vhodný pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.