• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák nástrojů s ráčnou, celoocelový, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 148700 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ruční závitníky DIN 352 min. M4,5
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Šířka upnutí min. 4,6 mm
Šířka upnutí max. 8 mm
Materiál ocel
Délka 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148700 110
EAN / GTIN 4045197511119
Číslo výrobce 148700 110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu.
Patentovaný tvar upínacích čelistí, je možné přesné a bezpečné upnutí i závitníkových bitů se 6hrannou stopkou 1/4 palce (např. č. 676307). Upnutí se provádí na kompletní ploše 6hranu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.