Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizováno, G: G1/8

Artiklové číslo: 137755 G1/8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 727 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vap Tap
Rozměr závitu G1/8
Povlak vaporizováno
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 5156
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,907 mm
Chodů na palec 28
Závit ⌀ 9,73 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 29,19 mm
Druh produktu závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137755 G1/8
EAN / GTIN 4069515001366
Číslo výrobce 137755 G1/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Vap Tap" Zobrazit všechny