Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E ISO 228 +0,05 mm, vaporizováno, G: G1/8

Artiklové číslo: 137765 G1/8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0070 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 7 mm
Druh závitu G
Jmenovitý průměr závitu v palcích 0,125 palec
Závit G1/8
Stoupání závitu 0,907 mm
Počet převodových stupňů na palec 28
Třída tolerance závitu ISO 228 +0,05
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 8,8 mm
Vrcholový úhel 55 stupeň
Zkušební rozměr ano
Tolerance zkušebního rozměru 0.05
Rozměr čtyřhranného klíče 5,5 mm
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 90 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 5156
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137765 G1/8
EAN / GTIN 4069515001373
Číslo výrobce 137765 G1/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.
Třída tolerance ISO 228 + 0,05 mm.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

Doporučujeme vyvrtat ⌀ předvrtaného otvoru na rozdíl od údajů podle DIN (viz tabulka) o 0,05 mm větší.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Vap Tap" Zobrazit všechny